Výstupní schůdek vhodný pro bezpečnostní dveře se záchytnou lištou Pozinkovaná ocel Šířka mezery 300mm

Artiklové číslo: 63975
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Popsaná část Rahmen; Sprossen; Rahmen; Sprossen
Barva stříbrná
Šířka plošiny 620 mm
Hloubka plošiny 100 mm
Druh produktu Stupínky
Provedení schůdku příčka
Povrch stupátka vrubování
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63975
EAN / GTIN 4031405639751
Číslo výrobce 063975
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Rozšířit horní příčku a snížit šířku mezery na výstupu
  • Rozměry cca 620 x 100–300 mm
  • Skládá se z vlnitých příčlí, včetně 2 svorkovnic pro žebříkové kolejnice

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Velikost mezery: 300 mm