Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 39 pièces

Réf.: 639261
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
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
Référence article 639261
EAN / GTIN 4018754261192
Réf. fabricant 98811909
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M20, Torx® mâles avec filetage M6 − M20. Vis à 6 pans creux avec filetage M6 − M18, Torx® femelles avec filetage M4 − M14.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 642200 réf. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Douilles pour Torx®: 7 pièces 642700 réf. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Douilles tournevis 6 pans: 6 pièces 643200 réf. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Douilles tournevis pour Torx®: 9 pièces 643650 réf. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 2 pièces 641000 réf. 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS