3/4 în tija de montare Weldon

Cod articol: 63901064020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Coadă tip: Weldonschaft
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
Coadă tip Weldonschaft
Adâncime de tăiere/aşchiere 75 mm
Con Morse CM 2
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63901064020
EAN / GTIN 4014586403199
Număr producător 63901064020
L-Număr L00010 3310
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Tijă Weldon de 3/4″
  • Cu alimentare internă cu lichid de răcire
  • Schimbarea burghiului fără scule

Caracteristică:

  • Adâncime de tăiere 75 mm
  • con MK 2
  • burghiu-Ø 12 - 35 mm