3/4 in Weldon

Artikelnummer: 63901064020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht: Weldonschaft
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
Schacht Weldonschaft
Snijdiepte 75 mm
Morseconus MK 2
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63901064020
EAN/GTIN 4014586403199
Nummer fabrikant 63901064020
L-nummer L00010 3310
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3/4 in de Weldon-bevestigingsas
  • met interne koelvloeistoftoevoer
  • vervang de kernboor zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 75 mm
  • kegel MK 2
  • boor-Ø 12 - 35 mm