• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 50 pièces

Réf.: 638610
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Matériau acier au chrome
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de pièces 50 pc.
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Couleur vert; argent
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit cardan; douille tournevis; clé à douilles; douille; rallonge; Poignées transversales
Surface avec chromage; avec polissage
Transmission carré femelle
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 638610
EAN / GTIN 4018754331321
Réf. fabricant 96031136
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M22. Bougies d’allumage 16 et 20,8 mm. Vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 23 pc. 642100
Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Douilles extra longues, 12 pans: 7 pc. 642500
Réf. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Douilles pour bougies d'allumage: 2 pc. 642450
Réf. 16; 20,8
Douilles avec cardan: 6 pc. 642600
Réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Douilles tournevis 6 pans: 5 pc. 643200
Réf. 4; 5; 6; 8; 10
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000
Réf. 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Poignée articulée: 1 pièce 641200 réf. 396
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en acier