Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 31 darabos 6

Cikkszám: 638016 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-32
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-14

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 31
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-32 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-14 mm
Hossz 454 mm
Szélesség 253 mm
Magasság 64 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög rátűzőkulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 638016 6
EAN / GTIN 4018754260805
Gyártó száma 96031239

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
642200 sz. 6-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel és belső hatlapú csavarokhoz M5 − M18 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 17 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret
6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 643200 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret
Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret
Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek