Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 31-dijelni 6

Artikl br.: 638016 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-32
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 31
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-32 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 4-14 mm
Duljina 454 mm
širina 253 mm
Visina 64 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 638016 6
EAN / GTIN 4018754260805
Broj proizvođača 96031239

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Sa 6-kutnim nasadnim ključevima br. 642200.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M22 i vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 − M18.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 17 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 8 kom. br. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300
Produžeci: 3 kom. br. 641000 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi