{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 16 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 10-34 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 407 mm | |
širina | 227 mm | |
Visina | 62 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637718 12 | |
EAN / GTIN | 4062406230814 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 16-dijelni 12
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
166,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
717 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Broj dijelova | 16 | 23 |
širina | 227 | 227 |
Duljina | 407 | 407 |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 10-34 | 10-34 |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |