• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bit de şurubelniţă hexagonală, 3/8 inch, lung Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 7mm

Cod articol.: 637633 7
Reducere
12,47 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 43,5 mm
Material oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 7 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 19 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Vârf degroșat cu laser
Suprafaţă Strat de acoperire TiN; cromat
Standard DIN 3120; DIN 7422
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637633 7
EAN / GTIN 4000896053629
Număr producător 8801K-7
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tije cu strat de acoperire TiN, pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicate. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.