• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 7mm

Número de artículo: 637633 7
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
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L 43,5 mm
Material acero al cromo-vanadio
Para uso en máquina no
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 7 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales internos 19 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Punta rugosa con láser
Superficie Recubrimiento TiN; cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 7422
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637633 7
EAN / GTIN 4000896053629
Número del fabricante 8801K-7
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Norma:

DIN 7422

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.