• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® lung, Profil Torx®: TX20

Cod articol.: 637565 TX20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Măsură profil 3,8 mm
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Diametru exterior 17,8 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX20
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; lustruit
Standard DIN 3120
Lungimea totală 100 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637565 TX20
EAN / GTIN 4045197382269
Număr producător 637565 TX20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.