• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 637565 TX20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr profilu 3,8 mm
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Vnější průměr 17,8 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX20
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; lesklá, čistá
Norma DIN 3120
Celková délka 100 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637565 TX20
EAN / GTIN 4045197382269
Číslo výrobce 637565 TX20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.