• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX20

Artikel-Nr.: 637565 TX20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profilmaß 3,8 mm
Herstellverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Durchmesser außen 17,8 mm
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX20
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank; verchromt
Norm DIN 3120
Länge gesamt 100 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-TORX®
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637565 TX20
EAN / GTIN 4045197382269
Herstellernummer 637565 TX20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.