{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Măsură profil | 6,6 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX40 | |
| Diametru exterior, Für șuruburi TORX® interne | 17,8 mm | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel | |
| Standard | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 637560 TX40 | |
| EAN / GTIN | 4018754002870 | |
| Număr producător | 02100040 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |