Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX15

Cod articol.: 637560 TX15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Măsură profil 3,3 mm
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX15
Diametru exterior, Für șuruburi TORX® interne 17,8 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 3120; DIN 7422
Lungimea totală 50 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637560 TX15
EAN / GTIN 4018754002825
Număr producător 02100015
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere.