Bit pentru şurubelniţă, profilat 3/8 inch, pentru şuruburi XZN, Pentru şuruburi: M10

Cod articol.: 637520 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN)
Lungimea totală L 52 mm
Diametru exterior D 17,8 mm
Material Oţel aliat cu crom
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) M10
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 2324; DIN 3120; DIN 7422
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637520 M10
EAN / GTIN 4018754002702
Număr producător 02060010
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.