Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 9mm

Cod articol.: 637029 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
871 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Lungimea totală L 25,5 mm
Standard DIN 3124
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 9 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 13,4 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637029 9
EAN / GTIN 4062406060947
Număr producător 637029 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.