12hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 9mm

Artiklové číslo: 637029 9
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
864 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Celková délka L 25,5 mm
Norma DIN 3124
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 9 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 13,4 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637029 9
EAN / GTIN 4062406060947
Číslo výrobce 637029 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.