3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 9mm

Prekės Nr.: 637029 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
884 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Perdava išoriniams dvylikos briaunų varžtams
Bendras ilgis L 25,5 mm
Standartas DIN 3124
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Rakto dydis, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 9 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 13,4 mm
Produkto rūšis galvutė
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637029 9
EAN / GTIN 4062406060947
Gamintojo numeris 637029 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai su HT-drive profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.