Eliberare rapidă b. Futuro 16 mm, B 16

Cod articol.: 636362000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 636362000
EAN / GTIN 4007430429940
Număr producător 636362000
L-Număr L01750 932
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Prindere fără cheie a sculelor de inserție pe mașini de găurit manuale și staționare
  • Cum crește presiunea de tăiere pe muchia de tăiere, mandrina de găurit se strânge automat
  • Inclusiv după cea mai dură utilizare, mandrina de găurit poate fi deschisă ușor manual
  • Pentru utilizare intensivă
  • Doar pentru mașini cu rotire în sensul acelor de ceasornic
  • Nu este rezistentă la burghie de impact

Caracteristică:

  • Ø exterior: 50 mm
  • Greutate: 1 kg
  • Fir feminin: B16
  • Lungime (închisă): 113 mm
  • anvergură aripă: 3 - 16 mm