Prelungitor 3/8 inch QuickRelease, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 635645 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Lungimea totală L 160 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Standard DIN 3123
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Particularitate, Pătrat exterior Quick Release
Tip produs Prelungitor
Suprafaţă cromat
Set nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 635645 160
EAN / GTIN 4018754141241
Număr producător 12011002
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Avantaj:

Prin sistemul de închidere QuickRelease se împiedică desfacerea nedorită sau pierderea unei scule.

Standard:

Pătrate exterioare conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc; locaş pătrat conform DIN 3120-C 10 cu canale.
DIN 3123-B 10

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.