Verlängerung, 3/8 Zoll QuickRelease, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 635645 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Alloy-Stahl
Länge gesamt L 160 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Norm DIN 3123
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Besonderheit, Außenvierkant Quick Release
Produktart Verlängerung
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635645 160
EAN / GTIN 4018754141241
Herstellernummer 12011002
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Vorteil:

Durch das QuickRelease Verriegelungssystem wird ungewolltes Lösen oder Verlieren eines Werkzeuges verhindert.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.
DIN 3123-B 10

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.