Produžetak, 3/8 cola QuickRelease 160 mm

Artikl br.: 635645 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635645 160
EAN / GTIN 4018754141241
Broj proizvođača 12011002

Opis

Prednost:

Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno otpuštanje ili gubitak alata.

Standard:

Vanjski četverokutni prihvat prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, unutarnji četverokutni prihvat DIN 3120-C 10 sa žljebovima.
DIN 3123-B 10

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.