Mandrină conică MK 2 / B 18

Cod articol.: 635116000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 117,5 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
Prindere pe partea utilajului MK2
Cu filet de distanţare Nein
Cu suprafete de prindere Da
Cu amortizarea şocurilor Nein
Lungime utilă 117,5 mm
Diametru de strângere 18 mm
Utilizare Strunjire
Greutate 0,18 kg
Standard DIN 228
Tip produs Corp de bază pentru vârfuri de centrare interschimbabile

Identificare și clasificare

Cod articol 635116000
EAN / GTIN 4007430427816
Număr producător 635116000
L-Număr L01750 779
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Călit și rectificat
  • Pentru mandrină de găurit cu conicitate internă
  • Conform DIN 238

Caracteristică:

  • Exterior Ø con Morse: MK 2
  • Con Chuck: B 18
  • Lungimea totală a mandrinei: 117,5 mm
  • Greutate: 0,18 kg