{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 117,5 mm | |
| Exécution pointe de centrage | avec rotation | |
| Logement côté machine | MK2 | |
| Avec filetage d’extraction | non | |
| Avec méplats | oui | |
| Avec amortissement des chocs | non | |
| Longueur utile | 117,5 mm | |
| Diamètre de serrage | 18 mm | |
| Utilisation | tournage | |
| Poids | 0,18 kg | |
| Norme | DIN 228 | |
| Type de produit | corps de base pour pointes de centrage interchangeables |
| Référence article | 635116000 | |
| EAN / GTIN | 4007430427816 | |
| Réf. fabricant | 635116000 | |
| Article hors catalogue | L01750 779 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |