Lame de scie

Réf.: 63503072002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63503072002
EAN / GTIN 4014586179292
Réf. fabricant 63503072002
Article hors catalogue L00010 128

Description

Description:

  • Lame de scie
  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable. Diamètre de tube jusqu'à 350 mm uniquement avec rallonge de chaîne jusqu'à Ø 440 mm, chaîne 3 02 31 003 00 3 et boulon 3 02 16 130 00 4 nécessaires

Caractéristique(s):

  • Distance entre les dents 1,8 mm
  • longueur 500 mm
  • épaisseur 2 mm
  • qualité HSS