Lamă de ferăstrău circular portabil pentru oțel

Cod articol: 63502305000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 63502305000
EAN / GTIN 4014586476551
Număr producător 63502305000
L-Număr L00020 110341
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Lamă de ferăstrău circular portabil pentru oțel

Caracteristică:

  • Material: HM (carbură de tungsten)
  • Turaţie max.: 2 800 min¹
  • Pânză de ferăstrău Ø: 150 mm
  • Alezaj recipient Ø: 20 mm
  • Dinţi: 30
  • Lăţime de tăiere: 1,2 mm
  • VE: 1 buc.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă