Lame de scie circulaire portative pour acier

Réf.: 63502305000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 63502305000
EAN / GTIN 4014586476551
Réf. fabricant 63502305000
Article hors catalogue L00020 110341
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Lame de scie circulaire portative pour acier

Caractéristique(s):

  • Matériau: HM (carbure de tungstène)
  • Vitesse de rotation max.: 2 800 min⁻¹
  • lame de scie Ø: 150 mm
  • Alésage de réceptacle Ø: 20 mm
  • Dents: 30
  • Largeur de coupe: 1,2 mm
  • UE: 1 pc