Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 33 buc. dimensiuni metrice / inch

Cod articol.: 634711
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 33 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 33 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 413 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Culoarea verde; negru
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă cromat; polizat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 634711
EAN / GTIN 4018754260430
Număr producător 96021122
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M4 − M14, pentru şuruburi / piuliţe cu filet până la 9/16 inch (mărimi americane în inch).

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: 16 buc. Cod 637000
Ref. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Biți pentru chei tubulare bi-hexagonale: 12 buc. Cod 637100 Ref. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700
Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 636200
Clichet: 1 buc. Cod 635000
Păstrare în: Cutie din plastic ABS