Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 33-dílná metrické / palcové

Artiklové číslo: 634711
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 33 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 413 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Počet kusů nářadí 33
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Barva Zelená; Černá
Druh produktu kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634711
EAN / GTIN 4018754260430
Číslo výrobce 96021122
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M4 − M14, pro šrouby/matice se závitem až 9/16 palce (americké palcové rozměry).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 16 ks č. 637000
vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Nástrčné hlavice 12-hran: 12 ks č. 637100 vel. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Vratidlo: 1 ks č. 635700
Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636200
Ráčna: 1 ks č. 635000
Uložení v: ABS plastový box