Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 33-dijelni metrički/ colni

Artikl br.: 634711
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 33 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 7-22
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 1/4-7/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 33
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 7-22 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 1/4-7/8 col
Duljina 413 mm
širina 230 mm
Visina 57 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Dimenzije širine ključa metrički / colni
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 634711
EAN / GTIN 4018754260430
Broj proizvođača 96021122
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M4 − M14, za vijke/matice s navojem do 9/16 cola (američke mjere u colima).

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 16 kom. br. 637000
vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 12 kom. br. 637100 vel. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700
Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200
Račna: 1 kom. br. 635000
Pohrana u: ABS plastična kutija