{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de unelte | 17 buc. | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Partea descrisă | Isolierung; Werkzeugköpfe; Isolierung; Werkzeugköpfe | |
| Denumirea producătorului | 8100 SB VDE 1 | |
| Ambalaj | husă | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Număr de unelte | 17 | |
| Dimensiune motor, Pătrat | 3/8 inch | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 633995 6 | |
| EAN / GTIN | 4013288190970 | |
| Număr producător | 05004970001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |