Galvučių rinkinys, 3/8 colio kvadratas, izoliuotos pagal VDE 17 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 633995 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 17 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Įrankių skaičius 17 vnt.
Gamintojo pavadinimas 8100 SB VDE 1
Pakuotė krepšys
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Spalva raudona; juoda
Įrankių skaičius 17
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN EN 60900; VDE 0682-201
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 633995 6
EAN / GTIN 4013288190970
Gamintojo numeris 05004970001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Galvučių rinkinys, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M3,5 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės, izoliuotos pagal VDE: 14 vnt. dyd. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Ilgintuvai, izoliuoti pagal VDE: 91 mm ir 166 mm
Terkšlė, izoliuota pagal VDE: 1 vnt.
sudėta į: medžiaginį dėklą su lipuku