Asortiman nasadnih ključeva, 3/8 cola, četverokutni, VDE izolirani 17-dijelni 6

Artikl br.: 633995 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-molibden čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8100 SB VDE 1
Broj dijelova 17
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 6-19 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materijal Krom-molibden čelik
Pakiranje Tekstilna torba, sa čičkom
Duljina 300 mm
širina 180 mm
Visina 60 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 633995 6
EAN / GTIN 4013288190970
Broj proizvođača 05004970001

Opis

Izvedba:

Univerzalna grip kliješta potpuno izolirana do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M3,5 – M12.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Nastavci za nasadni ključ šesterokutni VDE izolirani: 14 kom. vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Produžeci kabela, VDE-izolirani: 91 mm i 166 mm
Račna VDE-izolirana: 1 komad
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem