Soclu pentru șurubelniță electrică 1.1/2″ hexagonal lung 55 mm

Cod articol.: 6330540
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6330540
EAN / GTIN 4010886633052
Număr producător 6330540
L-Număr L60160 3869
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată în conformitate cu DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Oțel, șlefuit
Utilizare de la SW 95 mm Nr. KB 6470 și Nr. KB 6475

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
  • Lungime de inserție: 140,0 mm
  • Inserție Ø 1: 86,0 mm
  • Ø de inserție 2: 86,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 30,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 55
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu