Un destornillador de potencia de 1.1/2″ de largo hexagonal de 55 mm.

Número de artículo: 6330540
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 6330540
EAN / GTIN 4010886633052
Número del fabricante 6330540
Número L L60160 3869
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1.1/2″
  • Longitud de inserción: 140,0 mm
  • Inserto Ø 1: 86,0 mm
  • Ø de inserción 2: 86,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 30,0 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados