Prelungitor 1/4 inch „Wobble-Fix”, Lungimea totală: 50mm

Cod articol.: 632525 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 50 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Standard DIN 3123
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Tip produs Prelungitor
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632525 50
EAN / GTIN 4991644021024
Număr producător 2763-50

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi procedura specială de forjare garantează pătrate exterioare optime conform DIN 3120 A 6,3 cu bilă elastică, locaşuri pătrate conform DIN 3120.
Extensie în două trepte. Unghiul extensiei (posibil până la 15°) poate fi stabilit prin blocare.
Conectare „oarbă” prin locaş pătrat adâncit şi capete de cheie pătrată.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.