Podaljšek, 1/4 cole Wobble-Fix, Celotna dolžina: 50mm

Št. art.: 632525 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
639 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material kromvanadijevo jeklo
Skupna dolžina L 50 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik
Standard DIN 3123
Postopek izdelave kovani v utopu
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/4-colske
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/4-colske
Vrsta izdelka podaljšek
Površina kromirano
Garnitura/komplet ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 632525 50
EAN/GTIN 4991644021024
Številka proizvajalca 2763-50

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za optimalne zunanje 4 kotnike, ustrezajo DIN 3120 A 6,3 z vzmetno kroglico, za notranje 4 kotnike, ustrezajo DIN 3120.
Dvostopenjski podaljšek. Kotni podaljšek (za kot do 15°) se lahko učvrsti z zatikom.
Ugreznjeni notranji in izbočeni zunanji 4-kotniki omogočajo hitro in enostavno sestavljanje.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.