Förlängning, 1/4″ &Wobbel-Fix& 50 mm

Article no.: 632525 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 50 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632525 50
EAN / GTIN 4991644021024
Manufacturer number 2763-50

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.
Tvåstegs förlängningsstång. Den vinklade förlängningen (max 15°) kan fixeras genom ett snäppfäste.
”Blind” hopsättning tack vare försänkta innerfyrkanter och välvda ytterfyrkanter.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.