5 pânze de ferăstrău alternativ ″demolare lemn + metal″ 150 x 1,6 mm

Cod articol: 631925000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631925000
EAN / GTIN 4007430122933
Număr producător 631925000

Descriere

Descriere:

  • În special pentru lucrări de demolare în lemn cu elemente din oțel sau cuie
  • Stabilitate și robustețe ridicate datorită pânzei de ferăstrău foarte groase (1,6 mm)

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 1,6 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 610 DF
  • Lungime totală: 150 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Lemn / lemn cu cuie / inserții metalice Ø 10-100 mm / materiale plastice / pentru lucrări de demolare și renovare
  • Unitate de vânzare: 5
  • Pas dinte: 4,3 mm / 6 TPI