• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″demolition wood + metal″ 150 x 1,6 mm

Artikel-Nr.: 631925000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631925000
EAN / GTIN 4007430122933
Herstellernummer 631925000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Abbrucharbeiten in Holz mit Stahlelementen oder Nägeln
  • Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm)

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.6 mm
  • entspricht Bosch Type: S 610 DF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 10-100 mm / Kunststoffe / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,3 mm/ 6 TPI