Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch, Lăţimea vârfului: 8mm

Cod articol.: 631613 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.283 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Diametru exterior 12 mm
Lăţimea vârfului 8 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 25 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631613 8
EAN / GTIN 4069515007320
Număr producător 631613 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.