Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce 8 mm

Réf.: 631613 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 095 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur lame 8 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 12 mm
Longueur 25 mm
Epaisseur lame 1,2 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631613 8
EAN / GTIN 4062406235024

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.