Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch 4 mm

Cod articol: 631613 4
La cerere
În stoc
1.053 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea vârfului 4 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 25 mm
Grosimea lamei 0,8 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631613 4
EAN / GTIN 4062406235000

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.