Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa 4 mm

Tuote nro.: 631613 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 113 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

terän leveys 4 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 25 mm
Terän paksuus 0,8 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631613 4
EAN / GTIN 4062406235000

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.