Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E4

Cod articol: 631515 E4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.584 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E4
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 3,8 mm
⌀ pe partea de antrenare 5,4 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631515 E4
EAN / GTIN 4045197493354
Număr producător 631515 E4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.