Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams, Torx® profilis: E4

Prekės Nr.: 631515 E4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 644 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis E4
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Profilio dydis A 3,8 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 5,4 mm
Ilgis 25 mm
Perdavos profilis Galvutės TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631515 E4
EAN / GTIN 4045197493354
Gamintojo numeris 631515 E4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.