Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® E5

Cod articol: 631515 E5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.192 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E5
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 4,7 mm
⌀ pe partea de antrenare 6,7 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631515 E5
EAN / GTIN 4045197493361

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături