Carotă de găurit HSS Nova 50 cu adaptor QuickIN

Cod articol.: 63133439052
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Nova
Denumirea producătorului HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
Diametru de tăiere, min. 44 mm
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș HSS
Lungime utilă 50 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 63133439052
EAN / GTIN 4014586615431
Număr producător 63133439052
L-Număr L00010 2580
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit HSS Nova 50 cu suport QuickIN
  • Durată lungă de viață a sculei. Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 50 mm

Caracteristică:

  • Adâncimea de tăiere 50 mm
  • Ø de găurire 44 mm