{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Nova | |
| Référence fabricant | HSS Nova Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme | |
| Diamètre des dents, min. | 44 mm | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Longueur utile | 50 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | fraise à carotter |
| Référence article | 63133439052 | |
| EAN / GTIN | 4014586615431 | |
| Réf. fabricant | 63133439052 | |
| Article hors catalogue | L00010 2580 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |